Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 55-S automatic

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 55-S automat
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS55-S AUTOM)
MASTER
ISS55-S AUTOM

Art.-Nr.: 07011561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 55-S automatic

Art.-Nr.: 07011561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Bau- und Metallsauger mit Ergänzungszubehör. Für den Einsatz mit einem Kernbohrgerät sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten geeignet.

Automatisches Filterreinigungssystem


  • Konstant hohe Saugleistung, kein manuelles Auslösen über Taster notwendig. Flachfaltenfilter wird durch Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch)

  • Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel, geringe Wartungskosten


Individuelle Anpassung der Saugleistung


Stufenlose Drehzahlregulierung



Optimale Ausnutzung der Behältergröße


Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter



Antistatisch vorbereitet


Mit separatem antistatischem Zubehör (Saugschlauch und Anschlussmuffe elektrisch leitend) kann elektrostatische Aufladung, die z.B. beim Schleifen von Kunststoffen entsteht, vom Anwender weg geleitet werden.

Hinweis
  • Trockensaugen nur mit Staubbeutel und Faltenfilter. Nicht ohne Filtersystem saugen, da Saugmotor beschädigt.

  • Nasssaugen mit PES-Flachfaltenfilter.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Anwendungsgebiet

Ideal zum Absaugen von Ölen, Schmierstoffen und Spänen (z.B. Drehbank).

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

1200 W

Unterdruck

230 mbar

Behälterinhalt

54 l

Luftstrom

61 l/s

Länge

580 mm

Breite

375 mm

Höhe

864 mm

Schalldruckpegel

67 dB

Maschinengewicht

17 kg

Kabellänge

7,5 m

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Metallspänekorb
Metallspänekorb ZB-METALLSPAENEKORB-NTS-(5.737-007)
Art.-Nr.: 0702400008
Bodendüse steckbar
Bodendüse steckbar ZB-BODENDUESE-NTS-NW40-M-37CM
Art.-Nr.: 0702400018
Beschreibung: Für alle Industrie-Nass- und Trockensauger
Fugendüse steckbar
Fugendüse steckbar ZB-FUGENDUESE-NTS-NW40-K-29CM
Art.-Nr.: 0702400033
Beschreibung: Kunststoff-Fugendüse ermöglicht das Absaugen in beengten Stellen.
Universalanschlussmuffe clipsbar, elektrisch leitend
Universalanschlussmuffe clipsbar, elektrisch leitend ZB-ELEK-LEITEND-MUFFE-ISS35(S)-45-HWS15
Art.-Nr.: 0702400042
Beschreibung: Elektrisch leitende 3-Stufen-Anschlussmuffe für Industriesauger.
Gummisaugdüse steckbar
Gummisaugdüse steckbar ZB-GUMMISAUGDUESE-NTS-NW40-4CM
Art.-Nr.: 0702400105
Membranfilter
Membranfilter ZB-STOFFFILTERBEUTEL-NTS-ISS 35(S)-45-55
Art.-Nr.: 0702400189
Zementfiltertüte ISS 45/ISS 55
Zementfiltertüte ISS 45/ISS 55 ZB-ZEMENTFILTERTUETE-NTS-ISS45
Art.-Nr.: 0702400260
Beschreibung: Für Industrie-Nass/Trockensauger ISS 45 und ISS 55
Saugschlauch elektrisch leitend
Saugschlauch elektrisch leitend ZB-ELEK-LEIT-SHLAUCH-DN35-4M-ISS35(S)-45
Art.-Nr.: 0702400275
Beschreibung: Passend für ISS 35(-S automatic) / ISS 45M automatic
Saugschlauch
Saugschlauch ZB-SAUGSCHL-DN40-OELBESTAEND-4M-ISS55S
Art.-Nr.: 0702400305
Beschreibung: Ölbeständiger Saugschlauch für Industriesauger
Verlängerungsschlauch
Verlängerungsschlauch ZB-VERLAENGERUNGSSCHL-DN40-2,5M-ISS55
Art.-Nr.: 0702400344
Beschreibung: Verlängerungsschlauch aus Kunststoff für Industriesauger
Reparatur-Set Schlauch Clip-System
Reparatur-Set Schlauch Clip-System ZB-SCHLAUCHKUPPLUNG-NTS-C40
Art.-Nr.: 0702400873
Beschreibung: Reparatur-Set für Schlauchkupplungen von Industriesaugern

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.