Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hydraulik-Wagenheber mit Druckbegrenzungsventil

Hydraulischer Wagenheber, VBG-8 geprüft
WGHBR-HYDRAULISCH-10TO

Art.-Nr. 071554 22
EAN 4024835432887

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung
  • 3-teiliger Pumphebel, 700 mm lang

Geprüft nach VBG-8

Freigegeben von:


Ford, Mercedes-Benz, Renault, Iveco-Fiat, Iveco-Magirus, VW, DAF, MAN, Faun, Kässbohrer, Scania

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

10000 kg

Spindellänge (B)

110 mm

Hubhöhe (C)

150 mm

Bauhöhe min./max.

220-480 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen