Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlniet zweiteilig

DIN 7331 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7331-B-(A2K)-4X8X9

Art.-Nr. 0924360409
EAN 4066783490083
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
DIN 7331 Form B Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Kopfdurchmesser

8 mm

Kopfhöhe (k)

1,6 mm

Länge (l)

9 mm

Innendurchmesser (d4)

4 mm

Normen

DIN 7331

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen