Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Heißklebepistole HKP 220

Heißklebepistole HKP 220
HEISKLEBPIST-EL-HKP220
MASTER

Art.-Nr.: 07026231

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Heißklebepistole HKP 220

Art.-Nr.: 07026231

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders leistungsstarke Klebepistole, bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.

Einstellbare Arbeitstemperatur


Schmelzpunkt und Verarbeitungstemperatur können von Kleber zu Kleber variieren. Die HKP 220 bietet die Möglichkeit, die Heizleistung individuell auf den Kleber abzustimmen und einzustellen.



Exaktes Dosieren


Der Abzug lässt sich über eine mechanische Hubbegrenzung so einstellen, dass bei jedem Betätigen immer exakt die selbe Menge an Kleber aufgetragen wird.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Der lange Abzug verspricht eine ergonomisch perfekte Handhabung. Die oben beschriebene Hubbegrenzung kann ebenso dazu genutzt werden, den Abstand des Abzuges zum Handgriff ergonomisch optimal auf die eigene Handgröße einzustellen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme

220 W

Schmelztemperatur min./max.

140 bis 220 °C

Durchflussmenge pro Gewicht min./max.

0.7-1.2 kg/h

Länge x Höhe

290 x 230 mm

Maschinengewicht

0,6 kg

Kabellänge

2,5 m

Heißklebepistole HKP 220 inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Runddüse für Heißklebepistole HKP 220
1 x
Runddüse für Heißklebepistole HKP 220 ET-DUESE-07026231
Art.-Nr.: 0708623008
Menge: 1 x
Schmelzkleber Standard
10 x
Schmelzkleber Standard SCHMELZKLEBST-TRANSPARENT-180MM-500G
Beschreibung: Für Heißklebepistole HKP 220
Menge: 10 x
Koffer für Heißklebepistole HKP 220
1 x
Koffer für Heißklebepistole HKP 220 KOFFR-LEER-(HKP-220)
Art.-Nr.: 0955702623
Menge: 1 x