Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammermutter Stahl

Hammermutter Stahl
MU-HAM-ST-NUT6-M4

Art.-Nr. 4952500150
EAN 4056807472805

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Aluminiumprofile

Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M4

Länge

11,5 mm

Breite

5,7 mm

Höhe Mutter (h)

3,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

1,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen