Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube Stahl
HAMKPFSHR-WAPS-ST-(ZN)-M8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Breite | 19 mm |
Länge | 25 mm |
Schafthöhe | 3 mm |
Stärke | 8,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 14,825 g |