Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/notmXDsOvIU

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 1
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 2
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 3
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 4
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 5
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM - 6

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
BO-HAM-PLUS-Q-LV-D20,0-L600-AL550MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0648052060
EAN 4058794485967
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
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel

Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.

  • 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.

  • Bohrer Art. 0648051135 zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit Aufsteckversenker Art. 0650641316 für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

20 mm

Länge

600 mm

Arbeitslänge

550 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Anzahl Spiralen

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Einsteckwerkzeuge Plus auf Max

ADAPT-HAMBO-PLUS/MAX

Für Bohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max-Aufnahmeschaft
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

CEPHEUS
Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
x 1 St.