Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Nagel AN Stahl verzinkt Halbrundkopf gerillt
NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X70

Art.-Nr. 5900000017
EAN 4053479277240
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
Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt

Im praktischen Tragekarton

Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Länge (L)

70 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF
Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen