Gurtband für Alu-Leitern
Gurtband für Alu-Leiter
ET-GRTBA-ALLZWLTR-ALU-0962931308/608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für | Etikett | ||||
Alu-Sprossenstehleiter Art.-Nr. | Alu-Stufenstehleiter Art.-Nr. | Alu-Stufenstehleiter Plattform Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Art.-Nr. | Art.-Nr. | VE/St. |
0962 931 105 | - | - | - | 0962 992 105 | 1 |
0962 931 106 | - | - | - | 0962 992 106 | 1 |
0962 931 107 | - | - | - | 0962 992 107 | 1 |
0962 931 108 | - | - | - | 0962 992 108 | 1 |
0962 931 109 | - | - | - | 0962 992 109 | 1 |
0962 931 110 | - | - | - | 0962 992 110 | 1 |
0962 931 112 | - | - | - | 0962 992 112 | 1 |
0962 931 114 | - | - | - | 0962 992 114 | 1 |
- | 0962 931 503 | - | - | 0962 992 303 | 1 |
- | 0962 931 504 | - | - | 0962 992 304 | 1 |
- | 0962 931 505 | - | - | 0962 992 305 | 1 |
- | 0962 931 507 | - | - | 0962 992 307 | 1 |
- | 0962 931 509 | - | - | 0962 992 309 | 1 |
- | - | 0962 931 803 | - | 0962 992 403 | 1 |
- | - | 0962 931 804 | - | 0962 992 404 | 1 |
- | - | 0962 931 805 | - | 0962 992 405 | 1 |
- | - | 0962 931 807/817 | - | 0962 992 407 | 1 |
- | - | 0962 931 809/819 | - | 0962 992 409 | 1 |
- | - | - | 0962 931 308/608 | 0962 992 008 | 1 |
- | - | - | 0962 931 310/610 | 0962 992 010 | 1 |
- | - | - | 0962 931 312/612 | 0962 992 012 | 1 |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Länge | 1180 mm |
Breite | 25 mm |