Geschenk-Paket
Geschenke-Set für Erwachsene
SPIL-GESCHENK-SET-ERWACHSENE-15TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt 15 Teile:
- 2 x Isolierte Trinkflasche aus Edelstahl mit Korkmantel, Tragegriff, Bambusdeckel, Füllmenge: 750 ml, im Karton, Maße: ca. Durchmesser 7,2 x 24 cm
- 2 x Lunchbox Thursday aus PP mit Bambus-Deckel, Fassungsvermögen: 1.000 ml, Farbe: schwarz, Maße: ca. 20 x 13,9 x 6,8 cm
- 2 x Küchenset Elegance, Keramikmesser und Sparschäler, Messergriff schwarz/weiß mit weißer Klinge (Klingenlänge ca. 10 cm), Sparschäler schwarz mit weißem Kopf, im Designkartonmit Magnetverschluss;
- 2 x Bambus Servierbrett mit Messer, geeignet als Servierbrett oder als Schneidebrett, 100 % Bambus, Maße: ca. 50 x 10 cm
- 1 x Grillbuch A5, sortierte Motive: Meine Grillparty für die ganze Familie, Grilltechnik, Grillgerät und -rezepte, Vegetarisch, Hippe Grillrezepte, fisch & Meeresfrüchte, Cocktails & Drinks, 64 Seiten Hardcover
- 1 x Stoffkorb Breakfast, trendiger Korb, universell einsetzbar, Außenseite rot bestehend aus Polyester-Material, Innenseite beige bestehend aus Baumwolle, im Karton, Maße: ca. 20 x 20 x 20 cm
- 1x Isolierbecher, Farbe: schwarz, doppelwandig, Fassungsvermögen: 300 ml, Außenseite Aluminium, Silikonverschluss, Gummidichtung, Kunststoff-Schraubdeckel, mit Clip-Verschluss, für kalte und warme Getränke, in Einzelfaltschachtel
- 1x Wireless Charger Kork, das Korkladepad lädt geeignete Geräte kabellos und verfügt über einen Mirko-USB-Anschluss zur Stromversorgung, Input: 9V / 1,67A, Output: 10W, inkl. Ladekabel, verpackt im Karton
- 2x Essig und Öl-Set, aus transparentem Glas, Füllmenge pro Flasche: 500 ml
- 1x Rastal Windlichterset, 2 Windlichter Harmony in schwarz/kupfer, Inhalt: 0,3 l, in hochwertiger Kupferoptik, im Karton
Änderungen des Inhalts vorbehalten.
Datenblätter(X)
Der Inhalt eignet sich hervorragend als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice, Vertragsabschluss)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 15 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!