Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben f. Kunststoffverbindungen

Schrauben für Kunststoff und Plastik unterscheiden sich von anderen Schrauben durch ihre Gewindeform und ihre Materialzusammensetzung und ermöglichen eine optimale Verankerung in Kunststoffen, Plastik oder Thermoplaste. Sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie zum Beispiel Automobilindustrie, Elektrotechnik und Elektronik, Kunststoffverarbeitung, Möbelbau, Medizintechnik und viele mehr. Die Qualität von Schrauben für Kunststoff und Plastik von Würth zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Stabilität aus, die für eine optimale Verbindung sorgt. Dank einer speziell entwickelten Beschichtung tritt keine Korrosion auf. Die Senkkopf-, Linsenkopf-, Flansch- Schrauben für Kunststoff sind daher besonders langlebig.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben f. Kunststoffverbindungen

Schrauben für Kunststoff und Plastik: Mehr Sicherheit in der Kunststoffverbindung

Im Onlineshop von Würth finden Sie hochwertige Schrauben, die speziell für Kunststoffe und Plastik entwickelt wurden und eine sichere Verbindung garantieren. Unsere Produkte bieten Ihnen die Zuverlässigkeit und Stabilität, die Sie benötigen, um Kunststoffe sicher zu befestigen und so Ihre Projekte oder die Projekte Ihrer Kunden erfolgreich umzusetzen. Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Angebot an Schrauben für mehr Sicherheit bei Kunststoffverbindungen!

Schrauben für Kunststoff: Die wichtigsten Eigenschaften

  • Spezielle Gewindeform: Die Gewindeform der Schrauben ist speziell auf Kunststoff abgestimmt und soll das Material beim Eindrehen nicht zerstören, sondern effizient in Form bringen. So haben viele dieser Schrauben ein grobes, scharfkantiges Gewinde.
  • Materialwahl: Kunststoffschrauben werden häufig aus Edelstahl oder anderen korrosionsbeständigen Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Unterschiedliche Kopfformen: Je nach Anwendung sind die Schrauben mit verschiedenen Kopfformen erhältlich: Senkkopf, Linsenkopf oder Zylinderkopf.
  • Geringe Montagekraft: Durch das spezielle Design der Schrauben ist eine geringere Montagekraft erforderlich, was das Eindrehen erleichtert und das Material schont.
  • Thermische Anpassungsfähigkeit: Diese Schrauben sind so konstruiert, dass sie den Temperaturschwankungen standhalten können, die bei der Verarbeitung von Kunststoffen häufig auftreten.

Anwendungsfälle für Schrauben für Kunststoff

Die richtige Auswahl von Schrauben für Kunststoffanwendungen ist ein wesentlicher Bestandteil für eine sichere Verbindung. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur und mechanischen Eigenschaften stellen Kunststoffe besondere Anforderungen an Schrauben. Die häufigsten Anwendungsfälle für Schrauben beim Einsatz in Kunststoffen sind:

  • Elektronikproduktion: Bei der Herstellung von Computern, Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten sind diese Schrauben ein essenzieller Bestandteil zum Zusammenbau der Kunststoffteile.
  • Automobilindustrie: Auch in der Automobilindustrie werden Schrauben für Kunststoff zur Befestigung von Kunststoffteilen und -komponenten wie Innenverkleidungen oder Elektronikteilen verwendet.
  • Möbelproduktion: In der Möbelindustrie werden solche Schrauben zur Befestigung von Kunststoffteilen an Möbeln verwendet.
  • Medizintechnik: In der Medizintechnik spielen sie eine wichtige Rolle. Sie werden beispielsweise zur Herstellung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen aus Kunststoff eingesetzt.
  • Haushaltsgeräte: Sie werden für die Montage von Haushaltsgeräten verwendet, die häufig Kunststoffteile enthalten. Hier bieten Schrauben für Kunststoff eine zuverlässige und langlebige Befestigungslösung.

Schrauben für Kunststoff und Plastik mit unterschiedlichen Kopfformen

Unsere Schrauben für Kunststoffe, Plastik und Thermoplaste bieten nicht nur Sicherheit, Sie können auch aus einer Vielzahl von Kopfformen wählen, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Ob Sie Linsenkopfschrauben für Thermoplastische Kunststoffe, Linsenkopfschrauben mit Flansch oder gewindefurchende Senkkopfschrauben benötigen, bei uns finden Sie die passenden Schrauben für jedes Einsatzgebiet. Kunststoffschrauben haben folgende Vorteile:

  • Verwendung auf hochwertigen Oberflächen durch hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Sichere Verschraubung und Geringe Einschraubmomente
  • Keine Materialschädigung & Materialschonung durch hohe Belastbarkeit
  • Hohe Selbsthemmung, Selbständiges Lösen in der Verbindung wird reduziert
  • Verringerung von Radialspannungen, keine Beschädigungen des Schraubendoms

Das Sortiment von Würth umfasst eine vielfältige Auswahl an Schrauben für Kunststoff, Plastik und Thermoplaste mit unterschiedlichen Kopfformen:

  • WÜPLAST ®Linsenkopfschraube mit Kreutzschlitz
  • WÜPLAST ®Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
  • WÜPLAST ®Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund
  • WÜPLAST ®Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
  • WÜPLAST ®Senkkopfschraube mit Innensechsrund
  • WÜPLAST ®Senkkopfschraube mit Kreutzschlitz

Schrauben mit Linsenkopf für thermoplastische Kunststoffe

Entdecken Sie unsere hochwertigen Schrauben für Kunststoff mit Linsenkopf. Sie wurden speziell für thermoplastische Kunststoffe entwickelt. Diese Schrauben bieten Ihnen eine effiziente Lösung für die Befestigung von Kunststoffteilen, die Hitze und Druck ausgesetzt sind. Erhältlich in verschiedenen Größen und aus robustem Edelstahl, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

Linsenkopfschrauben mit Flansch für Kunststoffe

Unsere Linsenkopfschrauben für Kunststoff mit Flansch bieten zusätzliche Stabilität und Schutz in Kunststoffverbindungen. Der Flansch verhindert ein zu tiefes Einsetzen der Schraube und schützt den Kunststoff vor Beschädigungen. Diese Schrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen eine erhöhte Belastbarkeit und eine ästhetisch ansprechende Oberfläche erforderlich sind. Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Materialien, einschließlich hochwertigem Edelstahl, um die richtige Lösung für Ihre Kunststoffverbindungen zu finden.

Gewindefurchende Senkkopfschrauben für Kunststoffe

Unsere gewindefurchenden Senkkopfschrauben befestigen Kunststoffe einfach und sicher. Sie schneiden ihr eigenes Gewinde und bieten eine zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Muttern oder Einsätze. Der Senkkopf sorgt für eine bündige Oberfläche und minimiert die Verletzungsgefahr. Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Materialien die optimale Senkschraube für Ihre Kunststoffverbindungen.

WÜPLAST® - Schrauben für Profis

Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre thermoplastischen Verbindungen mit WÜPLAST® Schrauben. Unsere Schrauben für Thermoplaste wurden speziell für die Direktverschraubung in Kunststoff entwickelt und bieten Ihnen eine zuverlässige und professionelle Lösung.

Wir kennen die Herausforderungen, die das Verschrauben von Thermoplasten mit sich bringt, denn Thermoplaste sind weniger widerstandsfähig als andere Werkstoffe. Um diese Probleme zu überwinden, wurden unsere WÜPLAST® Schrauben entwickelt. Das Schraubenende ist mit einer halbschrägen Fläche versehen, damit die Spitze den Kunststoff nicht zerkratzt. Auf diese Art und Weise können Sie sicher sein, dass Ihre Kunststoffe unversehrt bleiben. Die Vorteile der WÜPLAST® Schrauben auf einen Blick:

  • mehrfach lösbar und verschraubbar
  • hohe Prozesssicherheit in der Materialwirtschaft
  • Reduzierung des Gewichts
  • kostengünstiger Erwerb
  • erhöhte Belastbarkeit der Schraubverbindung
  • besserer Materialfluss ohne Materialbeschädigung

Mit einer großen Auswahl an Schraubenvarianten und -größen finden Sie bei uns die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen oder die Anforderungen Ihrer Kunden. Verlassen Sie sich auf WÜPLAST®-Schrauben für erstklassige Ergebnisse.

Blechschrauben, Bohrschrauben und weitere selbstschneidende und gewindefurchende Schrauben von Würth

Der Würth Online-Shop bietet eine große Auswahl für Schrauben aller Art. Neben Kunststoffschrauben mit verschiedenen Kopfformen wie beispielsweise Linsenkopf, Senkkopf, Linsenkopf mit Flansch finden Sie im Onlineshop auch Blechschrauben, Bohrschrauben und weitere selbstschneidende und gewindefurchende Schrauben.

Gewindeschneidschrauben erzeugen ihr Gewinde beim Einschrauben in vorgebohrte Bohrungen selbst. Das Material wird dabei nicht geschnitten, sondern verdrängt und kaltverfestigt.

Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben sowie Bohrschrauben und Blechschrauben hingegen schneiden ihr Gewinde aus dem Material des Werkstücks. Selbstbohrende Schrauben hinterlassen beim Herausdrehen ein metrisches Gewinde.

Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben können für Materialien wie Aluminium, Holz, Edelstahl und Eisen verwendet werden.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.