Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleif- und Poliermittel

Schleifmittel und Poliermittel sind essenzielle Werkzeuge in vielen industriellen und handwerklichen Bereichen. Schleifmittel, wie Korund, Siliciumcarbid oder Diamant, werden zum Schleifen harter Materialoberflächen benutzt, um sie zu formen oder kleine Unebenheiten zu beseitigen. Sie finden Anwendung beispielsweise in der Metallverarbeitung, Holzindustrie und im KFZ-Gewerbe. Im Online-Shop von Würth finden Sie hochwertige Schleif- und Poliermittel in verschiedenen Ausführungen, passend für Ihren Anwendungsbereich. Hierzu zählen unter anderem Schleifscheiben, die in unterschiedlichen Größen und Körnungen erhältlich sind, Schleifbänder, die besonders effizient bei großflächigen Arbeiten oder bei erhöhtem Abtrag verwendet werden, sowie Lamellenschleifscheiben, die mit ihren Lamellen besonders gut zur Bearbeitung von Konturen und Kanten geeignet sind.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schleif- und Poliermittel

Schleif- und Poliermittel von WÜRTH - vom Grobschliff bis zur Oberflächenpolitur

Schleifen und Polieren sind alltägliche Arbeitsschritte in den unterschiedlichsten Branchen und Industriebereichen – typischerweise im Schreinerhandwerk und in der Metallverarbeitung, aber natürlich auch im Fahrzeugbau, in der Feinmechanik und in vielen Handwerken, in denen Montagbauteile angepasst bzw. geglättet werden müssen. Ganz gleich, ob manuell gearbeitet wird oder ob professionelle Schleifmaschinen zum Einsatz kommen, bei WÜRTH finden Sie die passenden Schleifmittel und Poliermittel für nahezu jede Anwendung.

Für manuelle und maschinelle Arbeiten

Ob kompakter Exzenterschleifer, Geradschleifer für präzise Fräsarbeiten, universell einsetzbarer Schwingschleifer oder leistungsstarker Bandschleifer – für jede Art der Materialbearbeitung gibt es die passende Schleif- oder Poliermaschine. Dementsprechend finden Sie bei WÜRTH eine große Auswahl hochwertiger Schleif- und Poliermittel für professionelle Arbeitseinsätze. Grundsätzlich kann man Schleifmittel unterscheiden in:

  • Schleifpapier: Schleifmittel auf Papierträger werden hauptsächlich für manuelle Schleifarbeiten eingesetzt. Bei WÜRTH sind sie zum Beispiel als vorformatierte Schleifstreifen und als Schleifpapierdreieck erhältlich.
  • Schleifgewebe: Schleif- und Poliermittel auf einem Gewebeträger sind sehr robust und werden daher häufig für elektrische Schleifmaschinen verwendet, typischerweise als Schleifband oder als Schleifscheibe zum Ankletten.
  • Schleifkörper können Keramik- oder Kunstfaserscheiben mit einem entsprechenden Schleif- und Poliermittel sein –zum Beispiel Schruppscheiben und Lamellenschleifscheiben, die besonders hohe Standzeiten bieten. Bei WÜRTH finden Sie aber auch vielfältige Schleifkörper und Schleifstifte in verschiedenen Größen für anspruchsvolle Schleif- und Polierarbeiten.
  • Poliersysteme sind mit unterschiedlichen Trägern erhältlich und verwenden als Poliermittel zum Beispiel Filz, Lammfell oder spezielle Vliese.

Das umfangreiche Produktsortiment von WÜRTH bietet neben den häufigsten Schleifmitteln auch spezielle Produkte wie Rohrschleifsysteme und Schleiftöpfe sowie eine große Auswahl an Handschleifmitteln für die unkomplizierte Materialbearbeitung.

So finden Sie das passende Schleifmittel für jede Anforderung

Größe und Passform des gewählten Schleif- und Poliermittels müssen natürlich exakt zum Maschinentyp oder Handschleifgerät passen, ansonsten riskieren Sie einen hohen Materialverschleiß oder gar Maschinenschäden. Weitere wichtige Kriterien bei der Wahl des Schleifmittels von WÜRTH sind die Körnung und die Art des Schleifkorns. Typische Schleifmittel sind Korund, Zirkon und Siliciumcarbid – alle diese Materialien finden Sie als Schleifkorn auf den vielseitigen Produkten von WÜRTH. Die passende Körnung sollten Sie je nach Werkstoff und Arbeitsanforderung auswählen. In der Produktbeschreibung im WÜRTH Online-Shop sowie im WÜRTH Produktkatalog finden Sie eine Übersicht über die erhältliche Körnung und Angaben zur Anwendung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.