Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rippschraube

Rippschrauben, auch als Rippennagelschrauben bekannt, dienen zur Befestigung von Holz auf Metall, etwa bei der Montage von Holzfassaden oder im Innenausbau. Mit ihrer speziellen Rippung lassen sie sich schnell und sicher in das Material einbringen. Der Rippenkopf fügt sich vollständig in die Fassade ein, was eine saubere und passgenaue Montage gewährleistet. Je nach Verwendungszweck gibt es verschiedene Typen wie Stahl-Rippschrauben für Außenanwendungen oder verzinkte für den Innenbereich. Sie finden Einsatz im Handwerk, vor allem in den Bereichen Tischlerei, Metallbau und Fassadenbau. Die Rippschrauben von Würth zeichnen sich durch ihre erstklassige Qualität aus, die eine dauerhaft sichere und effiziente Nutzung gewährleistet.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Rippschraube