Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish - 1
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish

Das High-Tech-Tuch, wenn es darum geht glatte Oberflächen optimal zu reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Eine 2-Komponentenfaser garantiert ein optimales Reinigungs- und Polierergbenis für alle glatten Oberflächen - 40 % weniger Kraftaufwand


  • Streifenfreies Arbeiten

  • Strapazierfähig und robust

  • Zug- und reißfestes Tuch

  • Fusselfrei

  • Lösungsmittelbeständig
Hinweis

Bei starken Verschmutzungen wie Öl oder Fett kann das Tuch mit handelsüblichen Waschmitteln in der Waschmaschine bei bis zu 60°C gewaschen werden. Das Tuch sollte nicht in den Trockner gegeben werden.

Anwendungsgebiet