In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Für den Potentialausgleich
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5
Karosserieverschlussstopfen
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 450-teilig im System-Koffer
LED-Einbauleuchte EBL-12-23 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-8 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-24 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-EYE mit schwenkbarem Leuchtenkopf