In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Handeinniet-Setzzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12
Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8).
Werkzeugsortiment 37-teilig im System-Koffer
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment
Werkzeugkoffer 93-teilig
Werkzeug-Set Limited Edition 46-teilig
Werkzeugsortiment 38-teilig
Elektro-Werkzeugkoffer Universal 38-teilig
Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment
Ratschen-Magazinschraubendreher Kfz/Metall