Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitern und Tritte

Leitern und Tritte sind Hilfsmittel, die dazu verwendet werden, um Höhen einfach und sicher zu erreichen. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Stehleitern, Anlegeleitern, Mehrzweckleitern und Podestleitern, sowie Materialien wie Aluminium, Holz oder Kunststoff. Tritte sind kleiner und stabiler, oft mit breiteren Stufen für mehr Standsicherheit. Leitern und Tritte finden Anwendung in Bereichen wie dem Bauwesen, der Malerei und der Reinigung. Qualität spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Langlebigkeit dieser Hilfsmittel. Die Leitern und Tritte von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus. Sie sind aus robusten Materialien gefertigt, besitzen eine hohe Tragfähigkeit und gewährleisten durch ihre Bauweise maximale Arbeitssicherheit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Leitern und Tritte

Leitern von Würth

Wer an seinem Arbeitsplatz nach oben will, der braucht qualitativ hochwertige Leitern. Leitern, auf denen man sicher und bequem arbeiten kann. Deshalb setzen wir ohne Kompromisse auf ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit. Denn Sie sollen gefahrlos die gewünschte Arbeitshöhe erreichen und dort jederzeit stabil stehen.

Wir stabilisieren und stärken unsere Leitern und Gerüste mit innovativen Lösungen gegen ein Durchbiegen, Abrutschen und Kippen. Vertrauen Sie auf Ihren erfahrenen Partner Würth und finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment eine große Auswahl unterschiedlicher Leitern aus Aluminium oder Holz für die verschiedensten Einsatzgebiete - von Allzweckleitern, Anlegeleitern über Stehleitern oder Dachmontageleitern bis hin zu Kofferraumleitern und praktischen Schiebeleitern, Seilauszugleitern und Teleskopleitern.

Leitern aus Aluminium

Ein großer Teil unserer Leitern besteht aus Aluminium. Das liegt an der besonderen Eigenschaft von Aluminium. Als Material ist Alu sehr leicht und muss nicht besonders gepflegt werden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Alu-Leiter einfach tragen können und ein Ortswechsel auch für eine Person allein zu bewerkstelligen ist – manchmal sogar mit nur einer Hand.

Die Alu-Leiter können Sie problemlos im Freien lagern – Wind und Wetter können dem Aluminium nichts anhaben. Und sollte es beim Arbeitseinsatz mal nicht ganz ohne Staub und Dreck abgehen, dann Können Sie die Aluminium-Leiter ganz einfach mit Wasser abspritzen – dann ist sie schnell wie neu!

Alle Aluminium-Leitern entsprechen den Unfallverhütungsvorschrift DGUV 208-016 und der DIN EN 131 und sind GS-geprüft. Die Trittstufen und Sprossen sind geriffelt, sodass die Trittsicherheit immer gewährt ist.

Arbeitsplattformen von Würth

Auf einer Arbeitsplattform können Sie bequem und sicher stehen, während Sie Arbeiten in geringer Höhe ausführen oder bei denen sehr viel Schmutz anfällt. So stehen sie nicht direkt in den Bauabfällen und dem Bauschmutz, sondern leicht erhöht und vor allem sehr viel sicherer. Ein weiterer Vorteil der Arbeitsplattform ist, dass sie schnell und unkompliziert zu verschieben ist. Die Arbeitsplattformen aus dem Online-Shop von Würth sind mit unter 17 Kilogramm Eigengewicht echte Fliegengewichte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eine Traglast von 300 Kilogramm haben. Durch die einklappbaren Steigteile sind die Montageplattformen von Würth leicht zu transportieren und zu verstauen.

Erwarten Sie viele feine Abfälle beim Arbeiten, dann können Sie mit einer speziellen Gitterrost-Montageplattform von Würth arbeiten. Hier fallen Bohrstaub, Putz und Rückstände bauchemischer Produkte durch das Gitter der Plattform und stören nicht beim Arbeiten.

Daher bietet Ihnen der Würth Online-Shop folgende Arbeits- und Montageplattformen:

Leitern mit Plattform

Leitern mit Plattform bieten Ihnen die Möglichkeit, mit beiden Füßen auf der Leiter zu stehen. Die Standfläche ist nach TRBS 2121-2 gestaltet. Im Würth-Online-Shop finden Sie zwei unterschiedliche Modelle von Leitern mit Plattformen:

Beide Modelle haben eine Standplattform mit Riffelung. Die Rutschfestigkeit entspricht der  Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130. Da Stufen, Holm, Handläufe und Plattform aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind, weisen unsere Aluminium-Leitern mit Plattform eine sehr gute Durchbiegestabilität.

Die Alu-Stufenstehleiter mit Plattform hat außerdem eine Ablagemöglichkeit für Werkzeuge und Montagematerial. Der Würth Online-Shop bietet diese Leiter mit Plattform in verschiedenen Längen an.

Die leichte Plattformleiter zeichnet sich durch zwei Handläufe aus, die einklappbar sind. Der Sicherheitsbügel ist etwas höher als bei anderen Leitern und ermöglicht Ihnen mit den beiden Handläufen ein sichereres Arbeiten in der Höhe.

Teleskopleiter von Würth

Mit Alu-Teleskopleitern aus dem Würth Online-Shop sind sie auf jede Höhe eingestellt, denn sie können als Anlege-, Steh- und Treppenleiter, sowie als zwei separate Arbeitsböcke genutzt werden.

Die Teleskopleitern von Würth sind aus Aluminium gefertigt, da es dieser Werkstoff erlaubt, langlebige und leicht zu transportierende Leitern zu fertigen. Da die Teleskopleitern darauf ausgerichtet sind, auf vielen unterschiedlichen Baustellen zum Einsatz zu kommen, müssen sie einfach, schnell und leicht zu transportieren sein. Gleichzeitig sollen sie aber auch ein Vielfaches ihres Gewichts tragen können. Die gewünschte Arbeitshöhe können Sie leicht mit den Rastergriffen einstellen. Der sichere Stand wir durch rutschhemmende 2-Komponenten Leiterfüße gewährleistet. Die geriffelten Sprossen sorgen für Trittsicherheit.

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen zwei Modelle:

Die Traverse liegt der Leiter bei und kann bei Bedarf mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial montiert werden.

Bockleiter von Würth

Mit Bockleiter bezeichnet man eine Leiter, die man von beiden Seiten begehen kann. Damit ist sie für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet. Die Bockleitern aus dem Würth Online-Shop sind zusammenklappbar und daher einfach zu verstauen. Schon mit einer geringen Anzahl Sprossen kann man eine große Arbeitshöhe erreichen. Der sichere Stand wird erreicht, wenn beide Füße auf jeweils einem Leiterarm stehen.

Egal, ob Sie sich für Aluminium oder Holz entscheiden: In beiden Fällen haben die Bockleitern aus dem Würth Online-Shop eine Traglast von 150 Kilogramm.

Bockleiter aus Aluminium

Die Vorteile der Aluminium-Bockleitern liegen in der Wetterbeständigkeit und der Möglichkeit, diese einfach und effektiv säubern zu können. Gerade wenn Sie auf Baustellen mit einer hohen Schmutzentwicklung arbeiten, ist dies ein nicht zu verachtendes Argument. Am wichtigsten ist aber jedoch, dass sich Bockleitern aus Alu durch ihr geringen Eigengewicht leichter von einem Einsatztort zum anderen Transportieren lassen.

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen zwei Bockleiter-Modelle aus Aluminium:

  • Alu-Stufenstehleiter
  • Alu-Stehleiter / Bockleiter

Bockleiter aus Holz

Gerade im Malerbereich brauchen Sie Leitern aus Holz. Im Würth Online-Shop finden Maler und Lackierer daher verschiedenen Holz-Modelle für den jeweiligen Einsatz. Wollen Sie die besten Eigenschaften aus zwei Welten vereinen, dann wählen Sie eine Bockleiter mit Alu-Stufen. So nutzen Sie die positiven Eigenschaften der Holzleiter und profitieren von der Standfläche nach TRBS 2121-2.

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen vier Bockleiter-Modelle aus Holz:

Allzweckleiter von Würth

Die Allzweckleitern im Würth Online-Shop sind für den Einsatz als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter und Klappleiter geeignet. Die Klappleitern zum universalen Einsatz sind aus Aluminium gefertigt und erfüllen die Norm EN 131.

Die Sprossen sind aus Alu-Strangpressprofil gefertigt und sorgen daher für eine sehr gute Durchbiegestabilität. Der sichere Stand der Leiter wird durch rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße bzw. Traversenschuhe erreicht, während der sichere Tritt durch die geriffelten Sprossen sichergestellt wird.

Die Klappleiter hat ein Schiebeteil, das von beiden Seiten aus nutzbar ist, denn es hat an beiden Enden Leiterfüße und beidseitig geriffelte Sprossen. Durch die montierbare zweiteilige Traverse können Sie die Allzweckleiter mit dem Schiebeteil auch als Anlegeleiter nutzen.

  • Traversenabmessung: 64 x 25 mm
  • Sprossenabstand: 283 mm
  • Sprossenabmessung: 28 x 28 mm
  • Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebfestem Kunststoff sorgen für einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

Stufenstehleiter von Würth

Immer, wenn Sie auf einer Leiter stehen müssen, um Arbeiten auszuführen, kommt es auch eine hohe Trittsicherheit an. Die meisten der Stehleitern im Würth Online-Shop sind auf Aluminium gefertigt, einige der Leitern finden Sie aber auch in einer Holzausführung. Alle Stehleitern haben eine Traglast von 150 Kilogramm. Die Stufenstehleitern mit Alu-Stufen haben eine Standfläche nach TRBS 2121-2.

Der Würth Online-Shop bietet die folgenden Stehleitern an:

  • Alu-Stufenstehleiter
  • Alu-Stehleiter / Bockleiter
  • Holz-Stehleiter / Bockleiter
  • Holz-Sprossenstehleiter
  • Hybrid Leiter beidseitig mit Alu-Stufen
  • Hybrid Leiter einseitig mit Alu-Stufen
  • Stufen-Anlegeleiter mit gebördelter Ausführung
  • Stufen Anlegeleiter

Trittleiter von Würth

Brauchen Sie mal keine ganze Leiter, sondern nur einen Tritt, dann sind Sie mit einem zusammenklappbaren Leitertritt aus dem Würth Online-Shop bestens bedient. Die Trittleitern sind aus Aluminium gefertigt, haben eine Traglast von 150 Kilogramm und erfüllen DIN EN 14183, die Stufen haben ein Standfläche nach TRBS 2121-2. Die Trittleitern sind beidseitig begehbar. Klappen Sie den Leitertritt zusammen, so dient der Spalt als Handgriff zum Tragen oder als Einhakpunkt für die Würth-Teleskopdiele.

Auf der extra großen Standplattform mit Riffelung können Sie sicher und komfortabel arbeiten. Sie können den Leitertritt mit einem weiteren Leitertritt und bis zu zwei Würth-Teleskopdielen zu einer komfortablen Arbeitsplattform kombinieren und erweitern.

Alle Tritteitern von Würth haben folgende Abmessungen:

  • Holmabmessung: 85,8 mm x 20,5 mm
  • Stufenabstand: 185 mm
  • Stufentiefe: 85 mm

Ersatzteile für Leitern von Würth

Auch die langlebigste Leiter braucht mal ein Ersatzteil. Denn bei häufigem Gebrauch und Transport kann schon mal die ein oder andere Leiter Fußkappe zerbrechen oder verloren gehen. Auch die Gurtbänder halten trotz all unserer Forschung und sorgfältigster Produktion nicht ewig. Daher bietet der Würth Online-Shop zahlreiche Ersatzteile an, damit Ihre Leiter lange bei Ihnen im Einsatz bleiben kann.

Folgende Ersatzteile können Sie im Würth Online-Shop bestellen:

  • Ersatzfuß für Alu-Stehleitern
  • Parkett-Schuh für Holzleitern, Stehleitern und Hybrid-Leitern
  • Traverse für Alu-Leitern
  • Ersatzschuh für Traverse
  • Ersatzfuß für Alu-Leiter
  • Gurtband für Alu-Leiter
  • Gurtband für Holzleiter

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.