Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebebänder

Klebebänder oder Tapes sind selbstklebende Materialien, die auf verschiedenen Oberflächen haften und in einer Vielzahl von Gewerben eingesetzt werden können. In der Industrie und im Handwerk werden sie verwendet als Montageklebebänder, Abdichtungsbänder, als Klebebänder zur Isolation oder zum Verpacken. Würth bietet hochwertige, industrielle Klebebänder mit hoher Klebkraft an, die auch hohen Belastungen standhalten. Sie sind strapazierfähig und witterungsbeständig, um eine langfristige Haftung zu gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klebebänder

Abdichten, Verpacken und Sichern mit Klebebändern von Würth

Ein Klebeband ist weit mehr als ein einfacher Verbrauchartikel. In Handwerk, Lager und Werkstätten ist es unentbehrlich. Ob zum Abdecken, Abdichten, Montieren, Isolieren oder für provisorische Reparaturen – es ist vielfältig einsetzbar.

Neben dem klassischen Paketband für Versandzwecke gibt es spezielle Varianten wie doppelseitiges Montage-Klebeband für unsichtbare Verbindungen oder robustes Gewebeband (Gewebeklebeband), oft als Panzertape bezeichnet, für stärkere Ansprüche. Trotz ihrer Nützlichkeit sind diese Klebebandrollen kompakt, passend für jeden Werkstattwagen oder den Werkzeugkoffer. Ihr vielseitiger Einsatz beweist, dass sie weit mehr als nur ein einfaches Hilfsmittel sind und falls sich ein Klebeband mal nicht rückstandslos entfernen lässt, finden Sie im Würth Sortiment auch Etikettenentferner.

Dichtungsbänder oder Klebebänder zur Abdichtung

Dichtungsbänder und Klebebänder zur Abdichtung sind essenziell für das Verhindern von Leckagen und das Isolieren von Materialien. Sie spielen im Sanitärbereich und in der Klimatechnik, bei Elektroinstallationen, aber auch im Kfz-Bereich und beim Innenausbau eine Rolle und bieten eine wasserdichte Barriere, schützen vor Umwelteinflüssen und reduzieren das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit. Klebebänder zur Abdichtung sind im Online-Shop von Würth in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich, passend für Ihre professionellen Anwendungen und Bedürfnisse.

Vorlegeband für die Verglasung von Glas, Fenster & Türen

Vorlegeband dient der fachgerechten Verglasung von Glas, Fenstern und Türen. Es schafft eine dauerelastische Dichtung zwischen Glas und Rahmen, schützt vor Witterungseinflüssen und verbessert die Wärme- und Schalldämmung. Vorlegeband erleichtert die Montage, sichert die Festigkeit der Verglasung und fördert die Langlebigkeit und Funktionalität von Fenstern und Türen.

Dichtungsband für Fenster & Türen

Dichtungsband für Fenster und Türen ist essenziell, um Luftzug und Wettereinflüssen effektiv entgegenzuwirken. Im Innenbereich angewendet, schützt es vor Zugluft, Lärm und Staub. Außen angebracht, hält es Regen und Wind ab. Es verbessert somit die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Die einfache Anwendung und die Langlebigkeit machen Dichtungsbänder von Würth zu einer kosteneffizienten Lösung für dauerhafte Abdichtungen.

Atmungsaktives und wasserdichtes EPDM Dichtungsband

EPDM Dichtungsband von Würth kombiniert Atmungsaktivität mit Wasserdichtigkeit. Dieses EPDM Band ist ideal für den Außenbereich, wo Witterungsbeständigkeit unerlässlich ist. Es schützt Strukturen vor Feuchtigkeit, während es gleichzeitig die Belüftung fördert, um Kondensation zu vermeiden. So gewährleisten wasserdichte Dichtungsbänder von Würth langlebigen und zuverlässigen Schutz, ohne die Materialatmung zu beeinträchtigen.

Butylband und Butyl-Dichtungsbänder zur dauerhaften und luftdichten Abdichtung

Butylband und Butyl-Dichtungsbänder sind essenziell für dauerhafte und luftdichte Abdichtungen. Diese Bänder sind hochflexibel und haften auf verschiedenen Oberflächen, ideal für Bau und Reparaturen. Sie bieten eine starke Barriere gegen Wasser, Luft und Dampf. Mit ihrer hervorragenden Haftung und Langlebigkeit sind Butylbänder von Würth die optimale Lösung für eine effiziente und dauerhafte Isolierung und Abdichtung.

Für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen wird ein Sprühprimer empfohlen.

Kompriband und vorkomprimierte Dichtungsbänder von Würth

Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das in Fugen und Spalten von Baukonstruktionen eingesetzt wird, um Luft-, Wasser- und Schalldichtigkeit zu gewährleisten. Es dehnt sich nach der Installation aus, um die Fugen vollständig auszufüllen und eine dauerhafte Abdichtung zu schaffen. Kompriband von Würth ist wetterbeständig, passt sich baulichen Bewegungen an und bietet langfristigen Schutz.

Hochwertige doppelseitig und einseitig klebende Montageklebebänder

Hochwertige Montageklebebänder sind ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle und langlebige Verbindungen. Ein Leistungsstarkes Befestigungsband ersetzt im Innenbereich häufig Schrauben oder Nägel. So gibt es bei Würth Befestigungsband für Zierleisten und für Spiegel sowie eine große Auswahl universell einsetzbares doppelseitiges Befestigungsband. Klassischerweise kommt Montageband zum Abdichten von Unterspannbahnen oder als Bewehrungsstreifen im Trockenbau zum Einsatz.

EURASOL Klebedichtband – Profi-Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung

EURASOL Klebedichtband bietet Profi-Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung und ist extrem haftstark und vielseitig - ideal für luft- und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen (WÜTOP), Dampfsperren und Dampfbremsen. Auch zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten ist es hervorragend geeignet. Mit EURASOL von Würth wird ein sicheres, langlebiges Abdichten gewährleistet, was die Dämmung effektiv schützt.

Spiegelklebebänder zur Spiegelmontage

Spiegelklebebänder sind speziell konzipierte Klebebandlösungen zur Befestigung von Spiegeln. Sie bieten eine starke und dauerhafte Haftung, die die Montage erleichtert, ohne Bohren oder Nägel. Diese Klebebänder sind oft widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, was sie ideal für Badezimmer und andere feuchte Umgebungen macht. So vereinen Spiegelklebebänder von Würth Effizienz, Ästhetik und Sicherheit in der Spiegelmontage.

Universelle und haftstarke Klebebänder für alle Branchen und Anwendungen

Während der gewöhnliche Privathaushalt meist mit den klassischen Klebesteifen, Paketklebeband und eventuell noch einem kräftigen Gewebe-Klebeband auskommt, gibt es für Handwerk und Industrie eine Vielzahl verschiedener Klebebänder, deren Eigenschaften jeweils genau auf die Branche und die Arbeitsanforderungen zugeschnitten sind. Zu den Profi-Klebebändern, die Sie bei Würth kaufen können, zählen unter anderem:

  • Isolierband: Isolierband wird nicht nur zum Abisolieren von Leitern verwendet, sondern gleichzeitig als Kennzeichnung für die verschiedenen Leiter eingesetzt – bei Würth gibt es praktische Isolierband-Sets in den typischen Farben.
  • Packband: Das klassische Verpackungsband ist nicht nur im Lager unverzichtbar, sondern wird in nahezu jedem Betrieb eingesetzt. Würth bietet verschiedene Packbänder und den komfortablen Packband-Abroller gleich dazu.
  • Schrumpfband: Ein selbstverschweißendes Schrumpfband ist ein Klebeband, das sich unter Hitze zusammenzieht und fest mit der Umgebung verbindet, für wasserfeste, dauerhafte Abdichtung z.B. Kfz- und Elektro-Bereich.
  • Entkopplungsband: Entkopplungsbänder dienen zur thermischen Trennung und zur Minimierung von Wärmebrücken im Metallleichtbau.
  • Aluminium-Klebebänder: Alu-Klebeband wird zur Isolation, Reflektion von Wärme, Abdichtung und Reparatur verwendet. Sie widerstehen hohen Temperaturen, sind wasserfest und oft in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagentechnik im Einsatz.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.