Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestifte

Gewindestifte sind kleine, zylindrische Metallstifte, die ein metrisches Gewinde auf ihrer äußeren Oberfläche haben. Sie dienen dazu, zwei Teile miteinander zu verbinden oder als Halteelement für andere Bauteile zu fungieren. Gewindestifte werden oft im Maschinenbau, in der Elektronik und anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Sie bieten eine sichere Verbindung, indem sie in ein vorgebohrtes Loch oder eine Bohrung in einem Bauteil eingedreht werden. Ihre Spitze kann flach, konisch oder abgerundet sein. Die Verwendung von Gewindestiften ermöglicht eine präzise Justierung und Fixierung von Bauteilen. Im Würth Online-Shop erhalten Sie hochwertige Gewindestifte, die nach DIN- und ISO-Normen gefertigt sind, in verschiedenen Materialien und Größen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Sie überzeugen durch exzellente Materialien und eine präzise Verarbeitung, welche eine langlebige und zuverlässige Funktion gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindestifte

Gewindestifte von Würth

Gewindestifte werden häufig im Maschinenbau zur Sicherung von Zahnrädern oder Wellen genutzt und sind Schrauben ohne Kopf. Statt des Schraubenkopfes ist hier nur ein Schlitz oder ein Loch mit Innensechskant bzw. Innensechsrund vorhanden, womit man den Gewindestift mithilfe eines Schraubendrehers anfassen kann. Die gegenüberliegende Seite der Schraube ist entweder mit einer Spitze, einem Zapfen oder Kegelstumpf versehen.

Gewindestifte werden auch Madenschraube oder Wurmschraube genannt, weil sie keinen klassischen Schraubenkopf haben. Auch Schaftschrauben zählen in die Kategorie der Gewindestifte, weil sie ebenfalls keinen Schraubenkopf haben. Im Würth Online-Shop finden Sie Gewindestifte in verschiedenen DIN & ISO Normen in den Nenndurchmessern M3, M5, M6, M8 und M10. Sie erhalten die Gewindestifte in folgenden Werkstoffen:

  • Stahl (14H, 45H, 8.8)
  • Edelstahl (A1, A2 21H, A4, A4 21H, 18-8)
  • Messing
  • Polyamid (6.6)

ISO 4026 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant

Gewindestifte der Norm ISO 4026 sind mit einem Innensechskant und einer Kegelkuppe bzw. einem Kegelstumpf ausgestattet. Die internationale Norm ISO 4026 ersetzt die deutsche Norm DIN 913. Gewindestifte dieser beiden Normen können daher auch gegeneinander ausgetauscht werden, allerdings entfallen die Nenndurchmesser M1,4, M1,8, M14, M18 und M22. Im Würth Online-Shop erhalten Sie ISO 4026 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant aus Stahl, Edelstahl, Messing und Polyamid. Für Montagen im Außenbereich eignet sich Edelstahl am besten, allerdings gibt es auch Gewindestifte aus nichtrostenden Stählen verschiedener Härteklassen.

  • ISO 4026, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • ISO 4026, Stahl 45H, blank
  • ISO 4026, Stahl 45H, verzinkt gelb chromatiert (A2K)
  • ISO 4026, Stahl 45H, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
  • ISO 4026, Stahl 45H, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
  • ISO 4026, Stahl 8.8, blank
  • ISO 4026, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • ISO 4026, Edelstahl A2 21H, blank
  • ISO 4026, Edelstahl A4 21H, blank
  • ISO 4026, Edelstahl A1 12H, blank
  • ISO 4026, Messing, blank
  • ISO 4026, Polyamid 6.6, natur

ISO 4027 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant

Gewindestifte mit Spitze zeichnen sich besonders durch eine gute Klemmung aus und werden in eine vorgebohrte Kegelsenke in der Welle bzw. Achse eingesetzt. Eine Nachjustierung ist hier allerdings nicht möglich, was dieses Modell unflexibler in der Montage macht als die anderen. Die deutsche Norm DIN 914 wird durch die internationale Norm ISO 4027 ersetzt. Im Würth Online-Shop finden Sie ISO 4027 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant in den Werkstoffen Stahl und Edelstahl. Die Härteklasse 45H für nichtrostende Stähle entspricht einer Härte von 450 HV.

  • ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • ISO 4027, Edelstahl A2 21H, blank
  • ISO 4027, Stahl 45H, blank
  • ISO 4027, Edelstahl A4 21H, blank
  • ISO 4027, Edelstahl A1 12H, blank
  • ISO 4027, Stahl 45H, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 4028 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant

Auch bei der Montage von Gewindestiften mit Zapfen muss ein Loch vorgebohrt werden, in welches der Zapfen eingeschraubt werden kann. Gewindestifte der internationalen Norm ISO 4028 haben einen Innensechskant an einer Seite der Schraube und einen sog. Zapfen an der anderen. Sie werden verwendet, um Durchgangsbohrungen zu fixieren; bspw. an Türgriffen oder Armaturen. Im Würth Online-Shop erhalten Sie ISO 4028 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant in den Werkstoffen Stahl und Edelstahl.

  • ISO 4028, Stahl 45H, blank
  • ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank
  • ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank
  • ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt gelb chromatiert (A2K)

ISO 4029 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant

Wenn Sie mithilfe eines Gewindestiftes verhindern, dass sich zwei Materialien gegeneinander verdrehen, sollten Sie einen Gewindestift mit Ringschneide verwenden. Genau wie bei den anderen Varianten des Gewindestifts sollten auch ISO 4029 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant vollständig in ein passendes Gegengewinde eingedreht werden, um einen festen Halt zu ermöglichen. Die Norm ISO 4029 ersetzt hier die Norm DIN 916, wobei Austauschbarkeit zwischen den Normen besteht. Im Würth Online-Shop finden Sie ISO 4029 Gewindestifte aus Stahl und Edelstahl in den Nenndurchmessern M2 bis M24.

  • ISO 4029, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • ISO 4029, Stahl 45H, blank
  • ISO 4029, Edelstahl A2 21H, blank
  • ISO 4029, Edelstahl A4 21H, blank
  • ISO 4029, Stahl 45H, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
  • ISO 4029, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
  • ISO 4029, Stahl 45H, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
  • ISO 4029, Stahl 45H, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

DIN 551 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz

Im Vergleich zu Gewindestiften mit Ringschneide schneiden sich Gewindestifte mit Kegelkuppe nicht in die Welle ein, was bedeutet, dass sie das Material nicht so stark beschädigen, allerdings geben sie dafür auch nicht so einen starken Halt bei der Montage. Sie eignen sich z.B. gut für Montagen an empfindlichen Oberflächen, die keine Kratzer bekommen sollen. DIN 551 Gewindestifte haben neben der Kegelkuppe einen Schlitzantrieb und ebenfalls ein metrisches Gewinde. Im Würth Online-Shop finden Sie DIN 551 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz in verschiedenen Längen von 2 Millimeter bis 100 Millimeter.

  • DIN 551, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • DIN 551, Stahl 14H, blank
  • DIN 551, Edelstahl A1, blank
  • DIN 551, Edelstahl A4, blank
  • DIN 551, Polyamid 6.6, natur

DIN 553 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz

Gewindestifte mit Spitze geben besonders festen Halt, da sie sich tief in das Material des Gegenstücks einbohren. Sollten Sie es mit empfindlichem Obermaterial zutun haben, müssen Sie bei Gewindestiften mit Spitze besonders aufpassen, da diese oft Kratzer verursachen. Die deutsche Norm DIN 553 wurde mittlerweile durch die internationale Norm ISO 7434 ersetzt, wobei die Nenndurchmesser M1 und M1,4 entfallen sind. DIN 553 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz erhalten Sie im Würth Online-Shop in folgenden vier Varianten:

  • DIN 553, Edelstahl A1, blank
  • DIN 553, Edelstahl A4, blank
  • DIN 553, Stahl 14H, blank
  • DIN 553, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Madenschrauben von Würth

Der Gewindestift wird wegen seiner Optik auch Madenschraube oder in Österreich Wurmschraube genannt. Die verschiedenen Madenschrauben von Würth unterscheiden sich in ihren Werkstoffen, Oberflächen, Kopfform und Antriebsart. Alle Madenschrauben haben aber ein metrisches Regelgewinde. Einen besonders straken Halt bei der Montage bringen Madenschrauben mit Spitze, während Madenschrauben mit Kegelkuppe sich nicht in das Gegenstück einbohren.

Madenschrauben werden während der Montage so lange in das Gegenstück eingedreht, bis sie vollständig darin verschwunden sind. Durch das tiefe Eindringen hat sie einen sehr guten Achs- und Torsionswiderstand. Allerdings lassen sich die Stifte mit dem metrischen Gewinde nur noch schwer nachjustieren. Im Würth Online-Shop finden Sie Madenschrauben aus verschiedenen Werkstoffen in folgenden Nenndurchmessern:

  • Madenschrauben M3
  • Madenschrauben M5
  • Madenschrauben M6
  • Madenschrauben M8
  • Madenschrauben M10

Schaftschrauben

Bei Schaftschrauben ist nur ein Teil des Schafts mit einem Gewinde versehen, während die restliche Länge der Schraube gewindelos ist. Man spricht hierbei von einem metrischen Teilgewinde. Schaftschrauben haben keinen Schraubenkopf am gewindefreien Ende. Deshalb werden sie oft dort verwendet, wo kein Platz für einen Schraubenkopf ist, z.B. in Maschinen. Beim Gewindestift befindet sich am oberen Ende ein Schlitz als Antrieb zur Montage.

Im Würth Online-Shop finden Sie Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe aus rostfreiem Stahl und Edelstahl. Sie können die Schaftschrauben bzw. Gewindestifte also sowohl im Innen- als auch Außenbereich nutzen.

  • Schaftschraube Stahl 14H
  • Schaftschraube Edelstahl A1
  • Schaftschraube Edelstahl A4

DIN 427 Schaftschrauben mit Kegelkuppe

Bei Würth finden Sie Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe der deutschen Norm DIN 427. Mittlerweile wurde diese Norm aber zurückgezogen und durch die internationale Norm ISO 2342 ersetzt. Die Schaftschraube hat ein metrisches Teilgewinde mit einem Schlitzantrieb am gewindelosen Ende. Das metrische Gewinde wird mit einer abgerundeten Kegelkuppe abgeschlossen. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen folgende DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe an:

  • Schaftschraube DIN 427, Stahl 14H, blank
  • Schaftschraube DIN 427, Edelstahl A1, blank
  • Schaftschraube DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Schaftschraube DIN 427, Edelstahl A4, blank

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.