Ein Fräser ist ein Werkzeug zur spanenden Bearbeitung von Werkstücken, insbesondere von Metallen. Dabei wird das Material gezielt abgetragen, um eine exakte Form oder Oberfläche zu erhalten. Fräser Metall sind speziell für die Bearbeitung von Metallen ausgelegt und zeichnen sich durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und werden in vielen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt, z.B. in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, im Werkzeugbau und in der Metallverarbeitung. Die Fräser von Würth sind präzisionsgeschliffen und zeichnen sich durch ihre hohe Standzeit und Zuverlässigkeit aus. Sie sind für den professionellen Einsatz im Gewerbe sowie für den Heimwerkerbedarf geeignet.