Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen
Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen

Bundhülse aus Polyamid und 6-kant Mutter M10, Stahl verzinkt. Speziell für Sanitärbefestigungen an Hohlwänden, geeignet für unterschiedliche Plattenstärken
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
  • Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf

  • Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel

  • Komplett vormontiert

  • Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage

  • Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf große Untergrundfläche