Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelseitiges Klebeband
Durch seine hervorragende Klebeeigenschaft ist das Band zum Verkleben vieler verschiedener Materialien geeignet, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Stein etc. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Haftung
Durch seine hervorragende Klebeeigenschaft ist das Band zum Verkleben vieler verschiedener Materialien geeignet, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Stein etc.
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.
UV- und feuchtigkeitsbeständig
Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Alterungsbeständig
Bei fachgerechter Anwendung des Bandes kann die Haftung über viele Jahre hinweg ermöglicht werden.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden. Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht. Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen. Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
| Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder | ||||||
| Doppelseitiges Klebeband Multi Tack | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband MULTI | Doppelseitiges Klebeband STRONG | Messebau- klebeband | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metall / Holz | Aluminium (eloxiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lackiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stahl | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buche | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Sonstiges | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Bedingte Haftung ⎷2 = Moderate Haftung ⎷3 = Gute Haftung ⎷4 = Sehr gute Haftung ⎷5 = Exzellente Haftung - = Keine Haftung | ||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Verkleben von Holz, Metallen, Kunststoffen, Papieren, Filz und Kartonagen in verschiedenen Bereichen, z.B.:
- Sprossenverklebung im Fensterbaubereich
- Verkleben von Fassaden-Verkleidungen
- Befestigungen im LKW- und Wohnwagenbau
- Aufdopplungen im Holzbereich
- Befestigung von Kabelhalter und Kabelkanäle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!