In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich.
Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich
Zur universellen Befestigung der First- und Gratlatte am Firstsparren
Zur Befestigung der First- und Gratlatte am Firstsparren
Montage mit allen gängigen Schraubenabmessungen des Ø 6 mm (Mindestlänge: 80 mm)
Zur Befestigung von First- und Gratsteinen
Zum Verlängern oder Verbinden von Dachlatten
First-/Gratnagel
Winkelverbinder Typ A
Staubschutztür
Unterspannbahn WÜTOP® Full Protection SK
Balkenschuh Kombi 2,5 mm für große Trägerquerschnitte
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
Stabdübel
Spenglerdichtschraube Color