Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sekundenklebstoff Klebfix

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix

Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander

  • Chemische Basis: Cyanacrylatsäureethylester
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1,06 g/cm³
  • Dehnfähigkeit: 2 %
  • Klebespaltgröße max.: 0,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 15 Monate / bei Raumtemperatur

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen