Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsenreiniger
Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universell und wirksam
- Kraftvolle Formel entfernt mühelos Ruß, Bremsenstaub, Fett und ölige Verschmutzungen
- Lüftet schnell und rückstandsfrei ab, ideal für eine gründliche Reinigung ohne Nacharbeit
Materialschonend
- Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummis dank acetonfreier Formel
- Nicht auf heiße Teile sprühen
- Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet
- Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur schnellen Beseitigung von öligen/fettigen Rückständen, Ruß, Bremsstaub an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!