Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Befüllsystem REFILLO®
Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Platzsparende Lagerung im ORSY®1 Regalsystem
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
Dose ohne Inhalt
1. Drucklosigkeit in der REFILLO® Dose herstellen
2. Sprühkopf von der REFILLO® Dose abschrauben
3. Wirkstoff einfüllen
4. Sprühkopf auf die REFILLO® Dose schrauben
5. REFILLO® Dose auf die "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" drücken
6. Warten bis der Druckausgleich stattgefunden und aus "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" entnehmen
7. Die REFILLO® Dose ist einsatzbereit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!