Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitskleidung

Arbeitsbekleidung, auch als Berufsbekleidung bekannt, ist spezielle Bekleidung, die in vielen Berufen getragen wird, um den Träger vor Gefahren und Beschädigungen zu schützen. Sie kann je nach Beruf variieren und umfasst oft Elemente wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, Handschuhe und spezielle Anzüge. Hochwertige Arbeitsbekleidung erfüllt nicht nur Sicherheitsstandards, sondern bietet auch Komfort und Haltbarkeit, wodurch sie ideal für langanhaltende und physisch anspruchsvolle Arbeiten ist. Beispiele dafür sind Schutzkleidung in der Industrie und im Handwerk. Würth bietet Profi-Arbeitsbekleidung an, die diese Kriterien erfüllt und sich durch hochwertigen Materialien und präzise Verarbeitung auszeichnet, was sie besonders langlebig und zuverlässig macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Arbeitskleidung

Arbeitsbekleidung

Berufsbekleidung muss sicher, funktional, bequem und unter allen Wetterbedingungen einsetzbar sein. In unserer großen Auswahl an Arbeitskleidung finden Sie bei uns für jedes Einsatzgebiet die passende Kleidung - vom klassischen Blaumann (Overall) über Hosen bzw. Latzhosen, Jacken, Westen, Pullover, T-Shirts, Polo-Shirts, Unterwäsche und Socken bis hin zu Warnschutzkleidung und wetterbeständiger Regenschutzkleidung. Egal welcher Einsatzort, bei uns finden Mechaniker, Dachdecker oder Zimmermänner das richtige Equipment. Natürlich gibt es bei Würth auch unterschiedlichste Arbeitsschuhe oder Arbeitssandalen und Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel in den verschiedenen Sicherheitsklassen S1, S2 und S3.

Komfort in Bewegung

Mit elastischen und formstabilen Stoffen steht die neue Linie „Stretchfit“ für absolute Bewegungsfreiheit bei jedem Schritt. Und auch bei jedem Handgriff sitzen die Modelle mit dem speziellen Stretch-Stoff perfekt, ohne einzuengen. Dieser enorm hohe Tragekomfort ist Garant für Arbeitsbekleidung, die mit Freude getragen wird.

  • Bewegungsfreiheit: Der elastische Stretch-Stoff steht für absolute Bewegungsfreiheit und höchst komfortables Arbeiten.
  • Robust: Dreifachnähte machen selbst besonders strapazierte Stellen robust und länger haltbar.
  • Luftdurchlässig: Im Einsatz für höchsten Tragekomfort: der luftdurchlässige Netzeinsatz im Achselbereich.
  • Verstärkter Stoff: Im stark beanspruchten Kniebereich ist der Stoff verstärkt und wasserfest, der zusätzliche Hoseneinsatz bietet Platz für die Kniekissen MODYF® PRO.
  • Schutz: Die eingearbeitete Handytasche bietet Schutz vor elektromagnetischen Wellen.
  • Erkennbarkeit: Für die schnelle Erkennbarkeit sind in der Jackentasche und Seitentasche der Arbeitshose jeweils einsteckbare Ausweishüllen integriert.
  • Individuell gestalten: Oberhalb der Brusttasche ist ausreichend Platz für individuelle Sticke und Drucke.

Schneller am Ziel

Funktionelle Arbeitsbekleidung von MODYF® macht vieles leichter. Das ist gut, denn „Die Arbeit erledigt sich ja nicht von selbst.“ Perfekte Arbeitsbekleidung schützt und bietet trotzdem viel Bewegungsfreiheit. Sie ist komfortabel und funktionell, sie ermöglicht optimalen Zugriff auf großräumige Taschen, stellt aber sicher, dass die Utensilien nicht verloren gehen.

  • Wetterfestigkeit: Hochelastische Ärmelbündchen halten Starkwind ab. Wasserabweisender Reißverschluss, da kommt kein Tropfen durch.
  • Taschenvielfalt: Doppelte Meterstabtasche. Flexibel und komfortabel – auch im Knien und Sitzen. Geräumige Schenkeltasche mit Klettverschluss und zusätzlicher Handy-Tasche. Großzügige Gesäßtaschen, verschließbar durch Patte und Druckknopf. EN 14404 zertifizierte Knietaschen aus abriebfestem Cordura. Innentasche mit Reißverschluss, denn: „Mehr Taschen, mehr Ordnungsmöglichkeit.“
  • Halterung: Hammerschlaufe aus strapazierfähigem Cordura. Die hält.
  • Qualität: Hochwertig gestickte Labels stehen für die Markenqualität Ihrer Arbeitsbekleidung.

Wir machen Ihre Kleidung zu etwas Besonderem

Veredelung ist ein Vorgang, bei dem etwas Gutes in etwas Besseres und Wertigeres verwandelt wird. Bei Textilien bedeutet dies, die Textilien mit Schriftzügen, Namen und Logos zu individualisieren. Wir zeigen Ihnen, wie aus etwas „Normalem“ etwas „Einheitliches, aber Individuelles“ wird.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.