Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AMO-Therm Abstandsmontagesystem

Das Abstandsmontagesystem AMO-Therm wird zur sicheren und stabilen Befestigung von Fassadenelementen, Solaranlagen oder Dämmungen eingesetzt. Dabei wird das System auf der Baustelle vorbereitet und die Elemente werden in einem Abstand von ca. 10 mm vormontiert. Anschließend wird das Element auf die Wand gedrückt und durch das Verschmelzen des Dämmstoffs auf der Rückseite mit dem Untergrund verklebt. Durch die einfache Handhabung und hohe Belastungsfähigkeit eignet sich das System für den Einsatz in der Industrie sowie im Handwerk, besonders im Bereich des Fassadenbaus. Das Abstandsmontagesystem AMO-Therm von Würth zeichnet sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit und eine einfache Handhabung aus. Im Würth Online-Shop finden Sie verschiedenen Ausführungen des AMO-Therm Abstandsmontagesystem, passend für Ihren Einsatzbereich.