Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

Mit formschlüssigem Balkenschuhschraubenkopf speziell für die Blechformteil-Holz-Verbindung im Ladenbau, Schalungsbau, Neubau und in der Sanierung.

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung Fragen? +49 7940 15-2400

Eigenschaften:

  • Nenndurchmesser: 5 mm
  • Kopfform: Pan Head
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Kopfhöhe: 2,6 mm
  • Kopfdetails: Verstärkter Schaftansatz
  • Innenantrieb: AW20
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Kerndurchmesser: 3,3 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Spitzenwinkel: 28 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Blech-Holz
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • ROHS-konform: Ja
Länge Gewindelänge (lg) Produktgewicht (per Stück) Nenndurchmesser Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
 
25 mm 20 mm 2,421 g 5 mm 015335025
x 250
 
35 mm 30 mm 3,5 g 5 mm 015335035
x 250
 
40 mm 35 mm 4 g 5 mm 015335040
x 250
 
50 mm 45 mm 5 g 5 mm 015335050
x 250
 
70 mm 62 mm 5,6 g 5 mm 015335070
x 250
 
60 mm 52 mm 4,8 g 5 mm 015335060
x 250
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 100.000 Produkte zugreifen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Art.-Nr.:
Produktinformationen
Technische Informationen
Beschreibung

Stahl, verzinkt, Teilgewinde, Balkenschuhschraubenkopf, AW-Antrieb

Verbindet das Holz - statt es zu spalten

Verstärkter Kopf mit vergrößerter Auflage

Hohe Flächenanpressung

Zylindrische Schaftverstärkung auf den Außendurchmesser unterhalb des Kopfes

Formschlüssiger Blechformteilanschluss und hohe Abscherwerte

Asymmetrisches Grobganggewinde

Schnelle Verschraubung und hohe Auszugswerte

Patentierte Spitze mit Gegengewinde

Reduzierte Spaltwirkung, schnelles Greifen und punktgenaues Ansetzen

AW-Antrieb

Taumelfreies, sicheres Ansetzen der Schraube

Material

Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert (A2K).

Hinweis

Eine Bemessung der ASSY Schrauben ist mit der Würth Holzbausoftware ab dem Durchmesser 5mm möglich.

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.

Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung ETA-11/0190 und des zu befestigenden Blechformteiles zu beachten.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Anwendung

Ideal geeignet für später wieder zu demontierende Blechformteilanschlüsse oder für Anschlüsse mit hohen Lasten an dünnen Holzquerschnitten.

Vergleichbare Abscherwerte und höhere Auszugswerte im Vergleich zu 4,0 mm Ankernägel.

Zugelassen für Blechformteile mit einer Stärke von 1,5mm.

Direkte Befestigung von Blechen und Blechformteilen in Nadelholz, Holzwerkstoffe aus Nadelholz, Brettsperrholz, LV und Laubholz. Eine Vorbohrung in Nadelholz ist optional. Laubholz ist gemäß ETA 11/0190 vorzubohren.

Anleitung

Einschraubwinkel 0° bis 90°.

Ein Vorbohren in Vollholz und Holzwerkstoffe aus Nadelholz optional zulässig. Bei Laubholzuntergründen ist entsprechend ETA 11/0190 (Nadelholz d= 3,0mm; Laubholz d = 3,5mm) vorzubohren.

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top