Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funk-Farb und Dimmsteuerung für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Farb- und Dimmsteuerung 12V
SCHALT-EL-FARB-DIMMST-12V-O.FRNBEDIEN

Art.-Nr. 0976502221
EAN 4053479570549
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
  • Funk-Farb- und Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung, mit folgenden Funktionen

  • Licht an-/ausschalten über Fernbedienung

  • Stufenloses Dimmen über Fernbedienung

  • Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur über Fernbedienung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).

Steuerungssystem

Ohne Funkfernbedienung

Eingangsspannung

12 V/DC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Ausgangsleistung max.

30 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LED A

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

180 mm

Kabellänge (sekundär)

180 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

78 mm

Breite

40 mm

Höhe

17 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Funk-Farb-und Dimmsteuerung inkl. Anschlussleitung 180 mm primärseitig und Anschlussleitung 180 mm sekundärseitig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verteilerkupplung 6-fach für LED-Leuchten 12 V

VERTKUPPL-(F.LEUCHT-LED)-12V-6FACH

Mit Stecksystem LED A
x 1 St.
1-Kanal-Fernbedienung

SCHALT-EL-1K-FERNB-12V-SCHWARZ

Zur Funkfernbedienung der 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung 12V
x 1 St.