Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Forstmarkierer

Forstmarkierer fluoreszierend
FORSTMARK-FLUORESSENZ-WEISS

Art.-Nr. 089217510
EAN 4046777767544
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
Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
  • Forstmarkierungsspray zum Anzeichnen, Markieren und Beschriften

  • Sehr leuchtintensive und weit sichtbare Markierungen

  • Wasser– und wetterfest

  • Hervorragende Haftung - auch auf feuchten Untergründen

  • Hohe Abriebfestigkeit

  • Hohe Deckkraft

  • Schnelle Trocknung

  • Anwendbar bis –15°C

  • Ergonomische Schutzkappe – schützt die Finger vor Farbnebel

  • Gute Schreibeigenschaften – minimaler Sprühnebel
Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für sämtliche Holzuntergründe geeignet. Zur Auszeichnung von Beständen, Beschriftung von Holzpoltern und Kennzeichnung von gelagertem Holz in der holzverarbeitenden Industrie.

Inhalt

500 ml

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen