Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flanschmutter

Flanschmutter Stahl
VERBMITT-WAPS-ST-A2K-M8-D21

Art.-Nr. 4952500043
EAN 4056807472300
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
Zur Verwendung mit einer Hammerschraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M8

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Flanschdurchmesser (d2)

21 mm

Schlüsselweite (SW)

13 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Höhe Mutter (h1)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

9,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen