Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

Flachstecksicherung ATO
FLSTESI-ATO-WEISS-25A

Art.-Nr. 0731025
EAN 4011231754385
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
Stromstärke max.

25 A

Farbe

Weiß

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ohne Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-O.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung
x 10 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung