Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3
Flachstecksicherung ATO
FLSTESI-ATO-GELB-20A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 20 A |
Farbe | Gelb |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!