Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D114,0

Art.-Nr. 040799110
EAN 4038898515524
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
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M110

Form

A

Innendurchmesser (d1)

114 mm

Außendurchmesser (d2)

185 mm

Dicke (h1)

14 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen