First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll

WÜTOP First- und Gratrolle Uni-Roll
ROLLFIRST-(UNI-ROLL)-ROT-0,3X20M

Art.-Nr. 0681000081

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll

Art.-Nr. 0681000081

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 m

In der : im Moment Meter verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar für nahezu alle üblichen Beton- und Dachsteine sowie Tonziegel
  • UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium

  • Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen

  • Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität

  • Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks

  • Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge
Hinweis

Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.

  • WÜTOP Uni-Roll wird mittig auf der Firstoder Gratlatte abgerollt und angetackert bzw. genagelt

  • Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen

  • Das Schneiden von WÜTOP Uni-Roll ist mit einer normalen Schere möglich.

Farbe

Ziegelrot

Rollenlänge

10 m

Rollenbreite

300 mm

Anzahl Rollen

2 Stck

Lüftungsquerschnitt

160 cm²

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C