First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll
WÜTOP First- und Gratrolle Uni-Roll
ROLLFIRST-(UNI-ROLL)-BRAUN-0,3X20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium
- Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen
- Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität
- Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge
Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
Datenblätter(X)
- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.
- WÜTOP® Uni-Roll wird mittig auf der First- oder Gradlatte abgerollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Das Schneiden von WÜTOP® Uni-Roll ist mit einer normalen Schere möglich.
Farbe | Braun |
Rollenlänge | 10 m |
Rollenbreite | 300 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Lüftungsquerschnitt | 160 cm² |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |