Feinmechaniker Schraubendreher für Innen-6kt
Feinmechanik Schraubendreher f. IN6KT Black Point
SHRDRH-FNMECH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5X50
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde
Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung
Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe
Einfache und schnelle Identifikation
Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten
Komfortables und angenehmes Arbeiten
Schnelldreherzone
Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung
Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl
Bietet optimalen Korrosionsschutz
Black Point Abtriebsspitze
Passgenauigkeit
Klinge: Rundklinge, mattverchromt
Abtrieb: Sechskant-Kugelkopf
Maße nach DIN ISO 2936
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1,5 mm |
Klingenlänge (A) | 50 mm |
Grifflänge (B) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (C) | 20 mm |