Feinmechaniker-Schraubendreher mit Bitaufnahme 4 mm
Feinmechanik-Schraubendreher, Bitaufnahme 4mm
SHRDRH-BITAUFN-4MM-FEINMECHANIK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit drehbarer Zentrierkappe für eine optimale Arbeitsanwendung
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Abtrieb | 4 mm |
Klingenlänge (A) | 40,5 mm |
Grifflänge (B) | 94,5 mm |
Kopfdurchmesser (D) | 7 mm |
Durchmesser Zentrierkopf (C) | 14 mm |