FLEXEN® Kältekautschuk Plus Endlosschlauch

FLEXEN Kältekautschuk plus Endlosschlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-PLUS-ENDL-1-8,5X28
FLEXEN

Art.-Nr. 5258701028

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

FLEXEN® Kältekautschuk Plus Endlosschlauch

Art.-Nr. 5258701028

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x27 m

In der : im Moment Meter verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für das Dämmen von: Kälte-/Klimaanlagen
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Hochflexibel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks

Farbe

Schwarz

Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser

8,5 x 28 mm

Schlauchlänge

27 m

Dämmdickenbereich

Dämmschichtdicke 1

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0.035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

10000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Baustoffklasse Schlauch

BL-s2, d0

Baustoffklasse Platte

B-s3, d0

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)

28 mm

Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)

DN 25

Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)

26,9 mm

Geeignet für Stahlrohr (Zoll)

3/4 Zoll

Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN

DN 20

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kautschuk-Wickelband schwarz

WICKELBA-KAELTEKAUTS-50MMX15MX3MM

Für FLEXEN Kältekautschuk plus/ FLEXEN Kältekautschuk
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen.
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für Flexen Heizungskautschuk plus, Kältekautschuk plus, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175

KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-30X28MM

Mit Schrauben, fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Innenflächen mit Kautschukmantel.
x 10 St.
Kälterohrschelle K

KAELTROSHEL-K-14X28MM

Rohrschelle mit fest integrierter Dämmeinlage bestehend aus einem Hartschaumkern mit einem Lastverteilungsblech und einer Ummantelung aus Kautschuk.
x 16 St.
Kälterohrschelle K Plus

KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-28MM

Rohrschelle mit separatem Dämmteil bestehend aus einem Hartschaumkern, mit Kautschuk an den Stirnseiten und robuster Außenhaut mit selbstklebender Überlappung
x 20 St.