Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator dimmbar
TRAFO-ET-LED-2X9FACH-LD1-2X9W-350MA-DIM

Art.-Nr. 0976500536

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500536

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dimmbar, 1-10 V

Eingebauter Schutz gegen:


  • Kurzschluss in der Sekundärleitung

  • Überlast

  • Leerlauf


Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an




Technische Daten:


  • Eingangs-Nennspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

  • 350 MA konstant / max. 35 Volt DC

  • Dimmbereich: 10 -100 %

  • Dimm-Steuerleitung 1-10 V mit Stecksystem DIM1

  • Niedervolt - 350 mA / LED

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Ausgangsspannung

35 V/DC

Ausgangsleistung min.

1 W

Ausgangsleistung max.

9 W

Anschlussart

Eurostecker

Kabellänge

2 m

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

18 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

156 mm

Breite

50 mm

Höhe

23 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20