Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator 2 x 9W
TRAFO-ET-LED-2X9FACH-LD1-2X9W-350MA-DC

Art.-Nr. 0976500531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500531
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
Für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

Eingebauter Schutz gegen:


  • Kurzschluss in der Sekundärleitung

  • Überlast

  • Leerlauf


Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an



Technische Daten:


  • Eingangs-Nennspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

  • 350 MA konstant / max. 35 Volt DC

  • Niedervolt - 350 mA / LED

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Ausgangsspannung

35 V/DC

Ausgangsleistung min.

1 W

Ausgangsleistung max.

18 W

Anschlussart

Eurostecker

Kabellänge

2 m

Kabellänge (sekundär)

4 m

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge

145 mm

Breite

50 mm

Höhe

20 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-1,0M

Für LED-Leuchte mit Stecksystem LD1
x 1 St.
Verlängerungsleitung

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-2,0M

Für LED-Leuchte mit Stecksystem LD1