Elektronischer Sicherheitstransformator

Elektronischer Sicherheitstransformator dimmbar
TRAFO-ET-LED-2X3FACH-LD1-2X9W-350MA-DIM

Art.-Nr. 0976500535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektronischer Sicherheitstransformator

Art.-Nr. 0976500535
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
Dimmbar, 1-10 V

Eingebauter Schutz gegen:


  • Kurzschluss in der Sekundärleitung

  • Überlast

  • Leerlauf


Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an




Technische Daten:


  • Eingangs-Nennspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

  • 350 MA konstant / max. 35 Volt DC

  • Dimmbereich: 10 -100 %

  • Dimm-Steuerleitung 1-10 V mit Stecksystem DIM1

  • Niedervolt - 350 mA / LED

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LED-Leuchten mit Stecksystem

Ausgangsspannung

35 V/DC

Ausgangsleistung min.

1 W

Ausgangsleistung max.

9 W

Anschlussart

Eurostecker

Kabellänge

2 m

Kabellänge (sekundär)

100 m

Anzahl Anschlüsse

6 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

156 mm

Breite

50 mm

Höhe

23 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20