Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung
Einschlaganker drehbar für Kunststofffenster
ESHLGANK-F.REHAU-BAS.BRI.NOV.THE.-D-LANG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage von Kunststofffenstern in der Laibung
- Drehanker können die thermischen Längenänderungen der Rahmenwerkstoffe hervorragend aufnehmen
Datenblätter(X)
Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.
Geeignet für Profilhersteller | Rehau |
Geeignet für Profil | Rehau Basic-, Brillant-, Novo-, Thermodesign |
Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 1,25 mm |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 40,6 x 8,8 mm |
Dübellochdurchmesser | 8,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!