Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausteckdosenleiste ST1

Einbau-Steckdosenleiste ST1
STEDOLST-TI-ST1-SILBER-KBL/3M-3DOSEN

Art.-Nr. 0976900533
EAN 4047376341197
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
Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
  • Ausziehbare Steckdosenleiste, silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit 3 Steckdosen (60° gedreht).

  • Mit 3,0 m Netzanschlusskabel und Stecker

  • Für Arbeitsplatten von max. 50 mm Plattenstärke

  • Einbaubohrung ∅ 102 mm

  • Steckdosen mit Berührungsschutz

  • Mit silberfarbenem stabilem Kunststoffwippdeckel, Manschette silbern lackiert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Farbe

Silberfarben

Einbaudurchmesser

102 mm

Geeignet für Plattenstärke

max. 50 mm

Anzahl Anschlüsse

3 STK

Anzahl Steckdosen

3 Stück

Kabellänge

3 m

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Einbausteckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 3 m und Stecker

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion

AUFN-ZYLSAE-A2-AUSWERFERFUNKT-(32-152MM)

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D102MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion

AUFN-ZYLSAE-A2-AUSWERFERFUNKT-(32-152MM)

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D102MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
x 1 St.