Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtbürste mit Holzkörper

Drahtbürste
DRBURST-2RHG

Art.-Nr. 06972
EAN 4011231611305
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
Werkstoff Draht

Stahl

Anzahl Reihen

2 STK

Drahtdurchmesser

0,35 mm

Borstenlänge (L3)

25 mm

Breite (B)

22 mm

Länge (L1)

290 mm

Kopflänge (L 2)

135 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen