Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW13-(A2K)-M10X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Länge (l) | 25 mm |
Schlüsselweite (s) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Festigkeitsklasse | 4 |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |