Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt

Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW10-(A2K)-M6X30

Art.-Nr. 09746 30
EAN 4011231902328
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
Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge (l)

30 mm

Schlüsselweite (s)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

4

Eckmaß (e)

11,05 mm

Nenndurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen