Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Digital-Multimeter MM 600 TRMS

Digital-Multimeter MM 600 TRMS
MULTIM-DGT-(MM 600 TRMS)

Art.-Nr. 071553 415
EAN 4053479473154
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
Modernes Digitales Multimeter mit Effektivwertmessung (TRMS), Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Das auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V Umgebungen geprüfte Würth MM 600 bietet die wichtigsten Funktionen um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.



Eigenschaften:


  • Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang und Diode geeignet

  • Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 10 A

  • Widerstandsmessung bis 20 MΩ

  • Berührungsloser Spannungstester (optisch und akustisch) zur raschen Erkennung von Kabelbruch

  • Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)

  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 min

  • Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes

  • LCD Anzeige mit 2000 Digits

  • Entspricht EN-Norm 61010-2-033
Hinweis

Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung gemäss Messkategorie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, Solartechnik, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.

Typbezeichnung

MM600

Anzeige

2000 Digit
LCD

Messbereich Spannung min./max.

1 mV/AC-600 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

0,1 mV/DC-600 V/DC

Messbereich Strom min./max.

0,1 µA/AC-10 A/AC

Messbereich Strom 2 min./max.

0,1 µA/AC-10 A/DC

Messbereich Spannung 2 min.

0.1 mV/DC

Messbereich Spannung 2 max.

600 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

0,1 Ohm-20 MOhm

Abschaltautomatik

15 min

Überspannungsschutzkategorie

CAT IV/600 V

Schutzart IP

IP 20

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Länge x Breite x Höhe

170 x 90 x 38 mm

Lieferumfang

1x Digital Multimeter inkl. Gummi-Schutzhülle, 1x Bedienungsanleitung, 2x Messleitung, 1x Bereitschaftstasche, 2x Batterie Micro AAA, 1x Prüfbescheinigung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzsicherung für Multimeter

ERSASI-(F.MULTIM-071553415)

x 3 St.
Ersatzsicherung für Multimeter

ERSASI-(F.MULTIM-071553415)-250MA

x 3 St.