Digital-Messschieber

Digital-Messschieber
MESSHIEB-DGT

Art.-Nr. 071576 11

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Digital-Messschieber

Art.-Nr. 071576 11
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
Mit Datenausgang

Wiederholbarkeit 10 μm (± 2 s)



Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sec



Messeinheit: Metrisch oder englisch (mm/inch), Direktumrechnung



Messsystem kapazitiv



LCD Digital-Anzeige 6 mm



Betriebstemperatur 5°C bis 40°C



Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen



Datenausgang RS232 kompatibel



Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032


  • Kapazität 190 mAh

  • Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre (2000 h/Jahr)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Messgenauigkeit Länge absolut

0,03 mm

Messbereich Länge max.

150 mm

Schnabellänge

40 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 40 °C